すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA702G-12

品名 : [R32]微燃性フロンガス警報器(壁面設置型)

仕様

メーカー新コスモス電機型番CHR-100P
音量70dBA/m以上(警報時)検知ガスフロンガス(R32)
検知方式拡散式検知表示赤色LED、警報時点灯
電源AC100V警報濃度5,000ppm
サイズ70(W)×46(D)×120(H)mm重量約200g
検知原理熱線型半導体式消費電力6W以下
警報方式【ランプ表示】
初期タイマー(電源投入後センサ安定まで):緑色ランプ点滅
通電中:緑色ランプ点灯
ガス警報:赤色ランプ点灯
故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等):橙色ランプ点灯
【警報モード】
ガス警報:
信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)
故障警報:
信号遅延警報型、自動復帰式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)
外部出力1c無電圧接点
・自己保持(ガス警報設定)
・自動復帰(故障設定)
・ガス警報兼故障警報接点(設定による)
定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷)
1a無電圧接点
・自己保持(ガス警報設定)
・自動復帰(故障設定)
・ガス警報兼故障警報接点(設定による)
定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷)
使用温度範囲-10~40℃、10~85%RH(但し、結露なきこと)取付方法JIS 1口スイッチボックス深型に取付
警報遅れ設定濃度値の1.6倍の濃度のガスにおいて60秒以内
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単
インターロック(設定による選択可)
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に
(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068:2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器
メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報
非防爆
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0029ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top