すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA702GF-1

品名 : [メタン・プロパン] ガス検知器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番06323172(testo317-2)
●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。
対象ガスメタン・プロパン検知範囲メタン:100~20,000ppm
プロパン:50~10,000ppm
分解能メタン:100ppm(断続音時)
プロパン:50ppm(断続音時)
警報設定値メタン:100ppm
プロパン:50ppm
電源単4電池×2本(付属)重量300g
サイズ30×15×130(H)mm付属品ソフトケース、ストラップ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA702GR
  • 品番

    EA702GR

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top