すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA703GA-3

品名 : 0- 40/0-200mT テスラメーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテクノプラン型番TTM-2000
用途・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査に
・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用に
・磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定に
・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定に
・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定に
・メッキ製品の帯磁検査に
測定レンジ0~40/~200mT
測定精度フルスケールの±5%プローブφ8(アキシャル型)×500mm
電源006P(9V乾電池)×1個(付属)使用環境温度0~50℃
サイズ(W×D×H)80×125×50mm重量300g
各機種の測定レンジでワークに残る、残留磁気の検査用として機能を特化したテスラメーターです
携帯しやすい小型軽量タイプ
アナログ表示により、直感的に磁力の変化が視認できます
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

89,900(税抜)/ 98,890円(税込)

カタログ価格

89,900円(税抜)/98,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA703GA-1 0- 2/0- 4mT テスラメーター
EA703GA-2 0- 4/0- 20mT テスラメーター
EA703GA-3 0- 40/0-200mT テスラメーター
EA703GA-4 0-100/0-500mT テスラメーター
ウェブカタログ画像
※画像はEA703GA-1です。
  • ※画像はEA703GA-1です。
  • 画像はEA703GA-1です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top