すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA703K-3A

品名 : においセンサー

仕様

メーカー新コスモス電機型番XP-329ⅢR
測定対象各種香気・臭気成分測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
検知範囲レベル表示時:0~2000
臭気指数表示時:0~(40)
[レベル表示の2000相当値まで]
記憶容量モニタリングモード:最大8,188データ
バッチモード:最大4,095データ
表示方法LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)
(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)
外部出力アナログ出力
レベル表示時:0000~2000に対しDC0~200mV
(表示1に対し0.1mV)
臭気指数表示時:00~40に対し、DC0~200mV
(表示1に対し5mV)
デジタル入出力 RS232C
電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)、
付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)サイズ84(W)×40(D)×190(H)mm(突起部を除く)
重量約640g(電池含む)付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、
吸引アタッチメント、チューブ用口金、
ACアダプタ、キャリングケース、
コネクタ付出力ケーブル、
コミュニケーションパック(CD)各一式、
単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ1本、
フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、
臭気指数変換テーブル作成マニュアル
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。
電源投入後、約1分で測定可能。
ニオイの強さの『レベル表示』と嗅覚測定法の『臭気指数(相当値)』の表示が切替可能。
スイッチひとつでリアルタイム表示の連続モニタリングモードと、バッチ測定1分のモード切替が可能。
メモリされたデータを専用ソフトでパソコンに取り出し可能なデータメモリ機能搭載。
ベース調整用活性炭フィルタを内蔵したことにより、手動でのゼロベース設定が不要。
画面上のバーグラフでセンサの状態を表示。メンテナンスのタイミングがお手元で確認可能。
販売価格

344,000円(税抜)/ 378,400円(税込)

カタログ価格

344,000円(税抜)/378,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top