すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-15

品名 : デジタルマルチテスター

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CDM-50
仕様本体直流電圧●レンジ
 4V/40V/400V/600V
●分解能
 0.001V/0.01V/0.1V/1V
●確度
 ±(1.0%+3dgt)
●入力インピーダンス
 10MΩ以上
交流電圧●レンジ
 4V/40V/400V/600V
●分解能
 0.001V/0.01V/0.1V/1V
●確度
 ±( 2.0% + 5dgt )
●入力インピーダンス
 10MΩ以上

※交流電圧の確度保証は正弦波に限る。
直流電流●レンジ
 400μA/40mA/400mA
●分解能
 0.1μA/0.01mA/0.1mA
●確度
 ±(2.0 %+5dgt)
交流電流●レンジ
 400μA/40mA/400mA
●分解能
 0.1μA/0.01mA/0.1mA
●確度
 ±(2.0%+5dgt)
抵抗●レンジ
 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
●分解能
 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ
●確度
 ±(2.0%+5dgt)
●開放電圧
 約0.5V
周波数●レンジ
 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz
●分解能
 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz
●確度
 ±(0.5%+5dgt)
静電容量●レンジ
 50nF/500nF/5μF/50μF/100μF
●分解能
 0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF
●確度
 ±(5.0%+5dgt)
導通チェック●ブザースレッシュホールド:約50Ω以下
●開放電圧:約1.0V
ダイオードチェック●レンジ:0.001V~1.999V
●分解能:1mV
●開放電圧:約2.1V
検波方式平均値方式表示液晶、最大3999カウント
レンジ切替オート/マニュアルオーバーレンジ表示“OL”マーク表示
ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示極性表示自動切替、“-”のみ表示
サンプリング約3回/秒使用温湿度0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サイズ●本体:50(W)×12(D)×100(H)㎜
●ケース:81(W)×15.5(D)×114(H)㎜
重量●本体のみ:約42g(電池含む)
●収納ケース:約35g
●総重量:約100g(電池、テストリード、収納ケース含む)
テストリード長約470㎜
電源CR2032(3V)リチウム電池×1個電池寿命約200時間
安全規格IEC61010-1 準拠, CAT II 600V, CAT III 300V校正
測定機能●直流電圧/交流電圧/直流電流/交流電流/抵抗
●ダイオードチェック/導通チェック(ブザー付)/周波数/コンデンサチェック/1.5 V乾電池チェック
オートパワーオフ約15分(解除可能)
付属品●取扱説明書(保証書付)
●テストリード
●収納ケース
●CR2032コイン電池×1個(テスト用)
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/15 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0790ページ
バリエーション一覧
EA707BB-15 デジタルマルチテスター
EA707BB-16 [EA707BB-15用]替テストリード
その他関連
部品EA707BB-16 : [EA707BB-15用]替テストリード
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top