すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BB-5A

品名 : デジタルマルチテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

(電気的性能)
交流電圧
(測定範囲1.6~600V)

 レンジ:4、40、400、600V
 分解能:1、10、100mV、1V
 確度:±(0.8%rdg+4dgt)/4~400Vレンジ、
     ±(1.2%rdg+4dgt)/600Vレンジ
直流電圧
 レンジ:4、40、400, 600V
 分解能:1、10、100mV、1V
 確度:±(0.7%rdg+4dgt)/4~400Vレンジ、
     ±(0.8%rdg+5dgt)/600Vレンジ
交流電流
 レンジ:400mA
 分解能:0.1mA
 確度:±(1.2%rdg+5dgt)
直流電流
 レンジ:400mA
 分解能:0.1mA
 確度:±(0.8%rdg+5dgt)
抵抗
 レンジ:400、4k、40k、400k、4M、40MΩ
 分解能:0.1、1、10、100、1k、10kΩ
 確度:±(0.8%rdg+4dgt)/400Ω~4MΩレンジ、
     ±(2.0%rdg+5dgt)/40MΩレンジ
周波数
 レンジ:100、1k、10k、100k、300kHz
 分解能:0.01、0.1、1、10、100Hz
 確度:±(0.5%rdg+5dgt)/1k~300kHzレンジ、
     (±1.0±5dgt)/100Hzレンジ
コンデンサチェック
(測定範囲10nF~200μF)

 レンジ:40nF、400nF、4μF、40μF、200μF
 分解能:10pF、0.1nF、1nF、10nF、100nF
 確度:±(4.5%rdg+10dgt)/40nFレンジ、
     ±(4.0%rdg+8dgt)/400nFレンジ、
     ±(3.5%rdg+6dgt)/4~200μFレンジ

(一般仕様)
表示バックライト付3.5桁LCD表示、
最大4000カウント
レンジ切換オートレンジオーバー表示“OL”表示
極性表示“-”のみ表示サンプリング3回/秒
使用温湿度0~+40℃、75%RH以下(但し、結露の無いこと)保存温湿度-10~+50℃、75%RH以下(但し、結露の無いこと)
電源LR44(1.5V)アルカリボタン電池×2個(付属)サイズ60(W)×125(H)×23.7(D)mm
重量約120g付属品取扱説明書
校正
オートファンクション機能(電圧・抵抗値)
AC検電チェックは音とLED点灯します。
ダイオードチェック、データホールド、オートオフ、バックライト付
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707BB-5B
  • 品番

    EA707BB-5B

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top