すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707BC-1

品名 : [クランプ式]デジタルテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番MC-01U
交流電圧●レンジ
 660mV/6.6V/66V/600V
●分解能
 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V
●確度
 660mV:±(1.5%rdg+5dgt)/45~60Hz正弦波
 6.6V/66V/600V:±(1.5%rdg+5dgt)/45~400Hz正弦波
直流電圧●レンジ
 660mV/6.6/66/600V
●分解能
 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V
●確度
 ±(1.0%rdg+3dgt)
交流電流●レンジ
 66A/120A
●分解能
 0.01A/0.1A
●確度
 ±(2.0%rdg+5dgt)/45~400Hz正弦波
直流電流●レンジ
 66A/120A
●分解能
 0.01A/0.1A
●確度
 66A:±(2.0%rdg+10dgt)
 120A:±(2.0%rdg+5dgt)
抵抗●レンジ 
 660Ω/6.600kΩ/66.00kΩ/660.0kΩ/6.600MΩ/66.00MΩ
●分解能
 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ
●確度
 660Ω/6.600kΩ/66kΩ/660kΩ:±(1.0%rdg+5dgt)
 6.600MΩ:±(2.0%rdg+5dgt)
 66MΩ:±(3.0%rdg+5dgt)
周波数●レンジ
 10.0~666Hz/6.600kHz/66kHz
●分解能
 0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz
●確度
 10~660Hz:±(0.1%rdg+5dgt)
 6.600kHz/66kHz:±(0.1±3dgt)
静電容量●レンジ
 6.600nF/66nF/660nF/6.600μF/66μF/660μF/6.600mF/66mF
●分解能
  0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF/0.001mF/0.01mF
●確度
 6.600nF/66nF/660nF/6.600μF/66μF/660μF:±(2.5%rdg+5dgt)
 6.600mF/66mF:±(3.0%rdg+5dgt)
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
表示バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウントオーバーレンジ表示”OL”マーク点灯
レンジ切替オート (マニュアル可)極性表示”-”のみ表示
クランプ径φ12㎜サンプリング約3回/秒
使用温湿度0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
サイズ81(W)×24(D)×130(H)㎜電源単4電池×2本(付属)
重量約175g機能●データホールド
●デューティ比(10.0~94.9%)
●最高・最小値表示
●ダイオードチェック
●導通チェック(ブザー付)
●オートパワーオフ(15分 解除可)
●バックライト
付属品●プローブカバー×2個
●取扱説明書(保証書付)
小型軽量手のひらサイズ
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ
ストリード先端はコンセント置くにも届く19㎜。また接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 06:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707BC-1A
  • 品番

    EA707BC-1A

  • コメント

    変更点:デザイン、使用温湿度

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top