すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986TS-8

品名 : 71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)

カタログ訂正

25/12/08 材質の訂正。誤:ナイロン、正:ポリカーボ(9025 No.56,57)

仕様

メーカー東信製作所(トーシン)サイズ(D)φ71.5mm
内径(C)47.0mm高さ(H)9.0mm
厚み(E)4.5mmスケルトン
材質ポリカーボ重量17g
入数4個
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/31 17:32現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1676ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986TS-1 60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
    EA986TS-2 64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
    EA986TS-3 71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)
    EA986TS-6 60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
    EA986TS-7 64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
    EA986TS-8 71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
    EA986TS-11 60.0mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
    EA986TS-12 64.0mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
    EA986TS-13 71.5mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※品番別、各4個入り
    • ※品番別、各4個入り
    • ※キャスター別売
    • D:71.5㎜   C:47.0㎜   \nH:9.0㎜   E:4.5㎜   
    • エスコ便利カタログ1676ページ
    • エスコ便利カタログ1677ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top