すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707CA-10A

品名 : 1-1000V・1200V/AC・DC 電圧テスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

公称電圧範囲AC:1V~1,000V(真の実効値)、
DC:1V~1,200V
公称周波数範囲f:15~1,000Hz
電圧範囲AC:6V~1,000V(真の実効値)、
DC:1V~1,200V、
分解能:0.1V単位(198.9Vまで)、
1V単位(199V以上)
電圧範囲(低ボルト)6V以下、
AC/DC1.0~11.9V、
分解能:0.1V単位
抵抗0.1~300kΩ機能AC/DCのロードテスト、
導通テスト、極性テスト、
位相・相順テスト、
ダイオードテスト
バックライト、バイブレーション機能付
電源単4電池×2本(付属)サイズハンドルL1:28(W)×38(D)×235(H)mm(各最大部)、
ディスプレイハンドルL2:44(W)×47(D)×260(H)mm(各最大部)
重量256g(電池含む)ケーブル長約1,000mm
IP65
真の実効値が測定できます。
販売価格

7,600(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA707DL-2
  • 品番

    EA707DL-2

  • コメント

    検知範囲:12~690V

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top