すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-82

品名 : ワイヤレス人感センサー(受信機)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番HC-300
仕様受信機電源AC100V(50/60Hz)・12W
または DC10~16V・350mA
使用周波数帯426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)空中線λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離約100m(見通し距離)外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)
接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作
保持モード時:連続動作
接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源出力DC12V・150mA表示灯・電源表示灯(緑色)
通電時:点灯
電池切れ報知時:点滅
・CH表示灯(赤色)
警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯
タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯
受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)
登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅
・出力設定表示灯(緑色)
保持モード時:“保持”表示灯が点灯
3秒モード時:“3秒”表示灯が点灯
操作スイッチ電源スイッチ
出力設定スイッチ
(内部)
登録CH切替スイッチ
消去スイッチ
報知音・チャイム音
1CH:“ピンポーン”
2CH:“ピピッ、ピピッ”
3CH:“プルプル”
4CH:“ポロロン”
鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動
音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変
・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
送信機登録可能台数30台配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
設置場所屋内:壁面取付連続使用時間無制限
サイズ120(W)×47(D)×200(H)mm重量約700g
材質樹脂カラーホワイト
使用可能周囲温度-10℃~+40℃付属品タッピングネジ(φ4×20mm×2本)
免許・資格の要/不要不要
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。
電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能
一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。
徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。
3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。
送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2380ページ
その他関連
関連商品EA864CE-46 : [防雨型]人感センサー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top