すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707D-112

品名 : [EA707D-39用] 替テストリード(セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番TL-37
オプションテストリード(セット)全長約1m
安全規格IEC61010 CAT.IV 600V CAT.III 1000V
EA707D-39用
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 01:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA707D-112A
バリエーション一覧
EA707D-109 [EA707D-39用] 替テストプローブ(赤)
EA707D-110 [EA707D-39用] 替テストプローブ(黒)
EA707D-111 [EA707D-39用] 替テストリード(黒)
EA707D-112 [EA707D-39用] 替テストリード(セット)
その他関連
本体EA707D-39 : ボルトテスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top