すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707DN-1A

品名 : DC1500V 電車線用検電器(防塵・防水構造)

仕様

メーカー長谷川電機工業型番HVC-1.5N3
検電範囲DC1500V(適用電圧)電源単3電池×4本(付属)
全長1400~4100mm重量2300g
防塵・防水構造IP44相当定格動作開始電圧DC750V±50V
表示動作表示(充電中):赤色LEDおよびブザー
接地線確認(接地線良):緑色LED
電圧表示範囲:DC0~1999V
分解能:1V
精度:±50V以内
ブザー音量調整「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大…の繰り返し
1m離れた時点での音量
大:75dB以上、中:55~70dB、小:50dB以下
テスト出力電圧DC1000V±200V
絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間漏洩電流絶縁耐力試験時:1mA以下
使用温度範囲0~+50℃付属品収納袋
直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化
音と光で動作表示
軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)
接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上
点検促し機能付
使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。
音量調整に記憶機能付
電池交換を容易に(ドライバー不要)
オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

287,100円(税抜)/ 315,810円(税込)

カタログ価格

287,100円(税抜)/315,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0771ページ
その他関連
オプションEA707DN-2A : [EA707DN-1用] 電車線用延長棒
ウェブカタログ画像
  • 伸長時

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ770ページ
  • エスコ便利カタログ771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top