すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707DZ-1

品名 : 活線センサ

リニューアル工事等での誤切断事故軽減に。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番KDP10
検電範囲AC60V~600V電源LR44×2個
全長77㎜表示方法断続発音/LED発光
対象電線被覆線(シールドされていない線)電池寿命約5ヶ月
重量約13g用途手動ケーブル切断工具取り付け用、活線センサー、誤切断防止に。
付属品●ゴムリング M×2、S×2
●感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2
●LR44(ボタン電池)×2
●取扱説明書
注意●本製品または本製品を取付けた切断工具は検電器ではありません。検電を目的とした作業に絶対に使用しないでください。
●製品本体に強い衝撃を与えないでください。壊れることがあります。
●本製品を取付けている切断工具金属部を充電部に絶対にあてないでください。
●使用前には必ず既知の電圧で本製品の動作をご確認してください。
●容量結合による検出原理のため、取付け方、握り方や周囲の環境などで検出できないこともあります。
●商用電源周波数50/60Hz専用のため、インバータ二次側等の電圧は検知できません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
不慮の誤切断事故の軽減に最適
お手持ちの手動ケーブル切断工具(7インチまたは8インチ)に後付け装着できます。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ
特許6467447号取得
※取り付けできない切断工具もございます。
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/17 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0213ページ0784ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top