すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708BW-1A

品名 : クランプ電力テスター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

22/02/28 ●ケース色 旧:グレー(PVC)/濃いグレー縁取り(PVC) 新:黒(PVC)/青縁取り(ナイロンパイル) (NO.53 963)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PW3360-91
<セット内容>本体、
φ46mmクランプセンサー×2本(EA742HF-2)、
SDカード、携帯ケース
測定ライン:単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)電流のみ
測定項目:
 電圧/電流実効値
電圧/電流基本波値
電圧/電流基本波位相角
周波数
電圧波形ピーク(絶対値)
電流波形ピーク(絶対値)
有効/無効/皮相電力
力率(遅れ・進み)または変位力率(遅れ・進み)
有効(消費・回生)/無効電力量(遅れ・進み)
有効(消費・回生)/無効電力デマンド量(遅れ・進
 み)
有効(消費・回生)/無効電力デマンド値(遅れ・進
 み)
力率デマンド
パルス入力
測定レンジ:電圧:AC600V、
電流:5/10/50/100/500A
(EA742HF-2使用時)
力率:0.00~1.00
サンプリング:50/60HZ
機能:結線確認、設定ナビ、画面コピー、
時計、表示ホールド他
クランプ内径:46mm(EA742HF-2)
電源:AC100V(50/60Hz)~240V、
バッテリパック(別売):DC 7.2V
充電時間:6時間10分
連続使用時間:8時間 (バックライトOFF)
サイズ:180(W)×48(D)×100(H)mm
重量:550g
外部出力端子:SDメモリカード
LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能
 通信ソフトによる設定・データダウンロード
USB2.0:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
 通信ソフトによる設定・データダウンロード
パルス出力:積算電力量測定時
 有効電力量に比例したパルス信号を出力
オープンコレクタ絶縁出力
付属品:電圧コード×各色1本(黒・赤・黄・青)
ACアダプタ×1、
USBケーブル×1本(0.9m)、
測定ガイド、
カラースパイラルチューブ×1セット:
 クランプセンサー色区別用(赤・黄・青各色2個)
クランプセンサーコード結束用(黒各5個)
SDカード、携帯用ケース
基本確度
電圧:±0.3% rdg. ±0.1% f.s
電流 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
電力 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 (力率=1)
表示更新レート:約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く)
データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
保存インターバル時間:1~30秒, 1~60分, 14切替え
測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値
[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ, 平均・最大・最小値)
画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
SD/SDHCメモリカード
LAN 100BASE-TX: HTTPサーバ機能 (通信ソフトによる設定・データダウンロード), FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)
USB2.0: PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識, 通信ソフトによる設定・データダウンロード
パルス出力: 積算電力量測定時, 有効電力量に比例したパルス信号を出力, オープンコレクタ絶縁出力
電力レンジ:300.00W~9.0000MW (電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、400Vラインまで対応
最大測定電圧780V、表示範囲は1000Vまでを実現
単相2線では3回路が同時に測定できます。(同一電源系統において)
SDカードにデータを長期保存可能
設定ナビ画面が確実な接続をサポート
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
相から三相4線、400Vラインまで対応
測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能
使えば測定の幅が広がるクランプ電力計
販売価格

155,000(税抜)/ 170,500円(税込)

カタログ価格

155,000円(税抜)/170,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708BW-11
  • 品番

    EA708BW-11

  • コメント

    変更点:本体のみ

その他関連
オプションEA742GH-1 : [EA742GH用] クランプセンサー
オプションEA742GH-6 : [EA742GH用] マグネットアダプター(赤)
オプションEA742GH-7 : [EA742GH用] マグネットアダプター(黒)
オプションEA742HF-1 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
セット商品EA742HF-2 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
ウェブカタログ画像
  • ケースがモデルチェンジ(2021/11/末頃メーカー出荷分より)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top