すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708D-1A

品名 : クランプメーター(デジタル)

バックライト搭載のミニクランプメータ 真の実効値(TrueRMS)対応

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番DCL11R
電流測定方式CTクランプ方式動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式真の実効値方式(TrueRMS)レンジ切換オート
使用環境条件高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ動作温湿度0℃~30℃,80%RH以下(結露のないこと)
31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度-10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと)確度保証範囲23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)
交流電流60.0/300.0A分解能0.01A
最高確度±(2.0%+5dgt) ※50/60Hz時
※45~400Hz (50/60Hz以外)の確度は±(3%rdg+10dgt) 
サンプルレート数値部 約2回/秒
周波数特性45~400Hz表示6000カウント
オーバー表示数値部に「OL」を表示極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
クランプ径/導体サイズφ22㎜/10×25㎜電源単4形アルカリ電池×2本(付属)
電池寿命約500時間電池寿命警告約2.3V以下でバッテリーマークが点灯
消費電流約1.9mAサイズ54(W)×31(D)×145(H)㎜
重量約120g(電池含む)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V
付属品・携帯ケース
・取扱説明書
機能・データホールド機能(表示:「HOLD」マークが点灯 )
・オートパワーオフ機能(約15分/解除可能)
・バックライト
コンパクトなポケットサイズ
きちんとクランプできたか確認できる目印付、
すぐに使えるフルオートレンジ採用
堅牢なCTセンサ採用
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/04 10:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0791ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top