すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708KD-2A

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番C-12
交流電流レンジ:0.20~40.00A
分解能:0.01A
確度:±(2.5%rdg +10dgt)
レンジ:40.0~400.0A
分解能:0.1A
確度:±(2.8%rdg +8dgt)
(50/60Hz)
直流電流レンジ:0.20~40.00A
分解能:0.01A
確度:±(2.5%rdg +10dgt)
レンジ:40.0~400.0A
分解能:0.1A
確度:±(2.8%rdg +8dgt)
クランプ内径φ24mm機能非接触式検電、データホールド、オートパワーオフ、バックライト、オートレンジ、
電源単4電池×2本(付属)サイズ60(W)×28(D)×152(H)mm
重量約140g(電池含む)測定機能交流電流、直流電流、非接触検電(ACのみ)、突入電流(交流のみ)
表示液晶、4000カウントレンジ切替オート
検電(NCV)測定範囲:AC90V~AC600V
周波数:50Hz または 60Hz 
最大測定導体径φ24mm
サンプリング約2回/秒オートパワーオフ約15分(解除不可)
電池寿命約100時間検波方式真の実効値方式(True RMS)
最大測定電流399.9A規格準拠IEC-61010-01 CAT II 600V / CAT III 300V
使用温湿度-5~40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-20~60 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
校正付属品収納ケース、取扱説明書、リストストラップ
真の実効値方式
交流電流と直流電流の測定が可能
突入電流の測定が可能。サージ電流など、瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。
非接触式検電機能(NCV)。AC活線をLEDランプでお知らせ。
データホールド機能
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/08 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0792ページ
ウェブカタログ画像
  • 低圧検電イメージ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top