すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708SC-1

品名 : ミニクランプメーター

仕様

メーカーマルチ計測器型番CN1701B
測定機能交流電流、突入電流、非接触電圧検知交流電流40A/400A
確度±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)最小分解能0.01A
電源単4電池×2(付属)クランプ最大開口φ23mm
サイズ59(W)×27.5(D)×149(H)mm重量約140g
ローパスフィルター160Hz以上の周波数をカット突入電流測定5A以上を検出後、100ms以内のピーク 電流を捕捉
非接触電圧検知電圧検知でレベル表示およびブザー音使用回路電圧AC500V以下
安全規格EN61010 CATⅢ600Vその他機能・突入電流測定
・非接触電圧検知機能
・ローパスフィルター機能
・データホールド
・オートパワーオフ(約15分)
付属品・ソフトケース
・取扱説明書
真の実効値測定可能
コンパクトで多機能なポケットクランプメーター。実効値測定可能。
暗所でも読み取りやすいバックライト付き液晶画面
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/04 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0793ページ
ウェブカタログ画像
  • 非接触電圧検知
  • 突入電流測定

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ792ページ
  • エスコ便利カタログ793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top