すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA708SS-1

品名 : [高低圧] クランプメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマルチ計測器型番HCL-5000D
測定機能交流電流交流電流20A/600A
使用回路電圧AC80~7000V使用温湿度0℃~40℃(80%RH)
最小分解能0.01Aクランプ最大開口φ35mm
電源単4マンガン電池×2本(付属)サイズ70(W)×32(D)×356(H)mm
重量370g付属品キャリングケース
データホールド、オートパワーオフ機能
防滴構造でAC7000Vまで対応。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

48,500(税抜)/ 53,350円(税込)

カタログ価格

48,500円(税抜)/53,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708SS-2
  • 品番

    EA708SS-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top