すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA709BC-3

品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番IR4032-11
交流電圧0~600V定格測定電圧125/250/500V
定格抵抗100MΩ第1有効測定範囲表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ
精度フルスケールの±5%機能光るスケール,ドロッププルーフ,電池電圧チェック,活線警告,放電機能,オートパワーセーブ,電池過放電防止機能
電源単3電池×4本(付属)サイズ152(W)×40(D)×92(H)mm
重量420g(電池含む, テストリード含まず)絶縁抵抗25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ
(確度:指示値の±5%)
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5%
入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
連続使用時間20時間(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)測定可能範囲1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
付属品・スイッチ付リードセット×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×1
適合規格JIS C1302: 2018
防水性能IP40有効最大表示値100MΩ
携帯ケース付
LED照明メーター、スイッチ付テストリードで暗所の作業効率アップ。
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
電池の消耗状態が常に分かる
操作性抜群の測定スイッチ
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
JIS認証
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/14 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0801ページ

代替品

EA709G-13B
バリエーション一覧
EA709BC-1 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
EA709BC-3 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
EA709BC-4 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top