すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA709BR-1

品名 : バッテリテスタ

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番BT3554-92
仕様本体抵抗測定3m/30m/300m/3Ω
確度抵抗:±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)
電圧:±0.08%rdg.±6dgt.
温度測定確度測定範囲 -10°C~60°C, 最大表示 60.0°C, 分解能 0.1°C, 測定確度※±1.0°C
※温度センサ付クリップ形リード9460使用時
※温度プローブ9451使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 1.5m)
※温度プローブ9451s使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 0.1m)
周波数1kHz±30Hz,ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz測定電流160mA(3mΩ/30mΩレンジ),16mA(300mΩレンジ),1.6mA(3Ωレンジ)
電圧測定レンジ±6V(最大表示±6.000V,分解能:1mV)~±60V(最大表示±60.00V,分解能:10mV), 2切替え
測定確度:±0.08%rdg±6dgt
開放端子電圧5V max.
最大許容入力電圧DC60Vmax.ACは入力不可サイズ199(W)×60.6(D)×132(H)mm(プロテクタ装着時)
重量960g(電池,プロテクタ含む)測定時間100ms
応答時間約1.6秒コンパレータ設定した閾値と測定値との比較判定、通知
判定通知方法: 次表の結果表示(セグメント)、ブザー音
電圧値(高)の場合: 抵抗値(低)= PASS, 抵抗値(中)= WARNING, 抵抗値(高)= FAIL
電圧値(低)の場合: 抵抗値(低)= WARNING, 抵抗値(中)= WARNING, 抵抗値(高)= FAIL
判定結果がWARNINGまたはFAILのとき、ブザー音に連動して赤色バックライト点灯
電圧判定方法を設定: ABS(絶対値判定), POL(±極性付判定)
設定保存: 200テーブル
メモリー機能測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除
データ数:6000
メモリー構成:1ユニットに500データ(12ユニット)
測定記録ガイド動作内容:本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する
通信インタフェースUSB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)その他機能温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計
電源単3電池×8本(付属)定格電源電圧DC1.5V×8
連続使用時間約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)付属品携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。
ビルや工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
ピン形リード付
音声ガイドで測定効率化
販売価格

322,300円(税抜)/ 354,530円(税込)

カタログ価格

322,300円(税抜)/354,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0791ページ
その他関連
オプションEA709BR-2 : [EA709BR-1用] テストリード棒
オプションEA709BR-3 : [EA709BR-1用] 手元スイッチ
オプションEA709BR-4 : [EA709BR-1用] テストリード(温度センサ付)
オプションEA709BR-5 : [EA709BR-1用] 温度プローブ
オプションEA709BR-6 : [EA709BR-1用] 温度プローブ
オプションEA709BR-7 : [EA709BR-1用] 携帯用ケース
オプションEA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top