すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA709D-15

品名 : デジタル絶縁抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番M53
仕様本体絶縁抵抗値(MΩ)2/20/200MΩ(3オートレンジ切替式)(200MΩは500Vレンジのみ)
測定範囲●抵抗:0~2M、0~20M、0~200MΩ
(3オートレンジ切替式)、 
●交流電流:0~200、0~750V
(2オートレンジ切替式)、 
●直流電流:0~20、0~750V
(2オートレンジ切替式)
測定確度●抵抗:±(2%rdg+2dgt)以内、 
●交流電流:±(1%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内、 
●直流電流:±(0.5%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内
定格電圧DC500V/DC15V定格電流500V/1.0mA 15V/約50μA
定格電圧を維持できる下限抵抗値:500V/0.5MΩ以上 15V/0.3MΩ以上
表示1999サンプルレート約2.5回/秒
サイズ115(W)×55(D)×175(H)重量約600g
電源単3電池×6本(付属)用途エレベーターの保守管理に最適です。
機能●各測定レンジともオートレンジ切替
●オートパワーオフ(約1分)
●バッテリーアラーム表示機能
付属品●テストリード((EA709S-1)
●ピン接続用クリップ付リード線(TL-M54:全長約0.9m)
●携帯ケース
●取扱説明書
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
500Vの絶縁抵抗測定と15VのMΩ測定が可能
500VレンジはJIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
別売デジタル式速度計を(EA714NC-1A)接続してエレベータ等の速度を離れた場所から測定可能
販売価格

49,500(税抜)/ 54,450円(税込)

カタログ価格

49,500円(税抜)/54,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 10:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0802ページ0805ページ

代替品

EA709D-16
  • 品番

    EA709D-16

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA709S-1 : リード棒(EA709D-15用)
オプションEA714NC-1A : 速度計
本体EA714NC-1A : 速度計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top