すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710C-1

品名 : 接地抵抗計

A~D種の接地抵抗測定が可能 アナログメータ直読式

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番PDR302
仕様本体測定表示アナログメータ直読式
動作方式定電流方式(3電極または2電極法)交流定電流電源他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz
レンジ切換ダイヤルスイッチ定電流印加操作プッシュスイッチ
測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)0~10/0~100/0~1000Ωアラーム約10kΩ以上でランプ点灯
接地抵抗10/100/1000Ω
確度:最大目盛の±5%
(電圧・電流入力不可)
交流電圧30V
確度:最大目盛値の±2.5%
最大過負荷:60V
確度保証範囲15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)電源R6P(単3形)×6個(付属)
電池寿命警告消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅サイズ118(W)×55(D)×175(H)㎜
重量約500g地電圧0~30V
動作温湿度0℃~40℃で80%RH(最大)機能●補助接地電極抵抗の過大警告LED付
付属品●テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)
●クリップアダプタ(3色セット)
●接地棒(2本セット)
●携帯ケース
●収納バッグ
●取扱説明書
特徴・指示回路は、位相検波方式の採用により外部
  ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い
  測定が可能
・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを
  押すだけでスピーディに測定
・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示
  誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V)
  ができる専用レンジ付
・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより
  無駄な電池の消費を防止
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/04 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0803ページ
その他関連
オプションEA710C-101 : [EA710C-1用] 替コード
オプションEA710C-102 : [EA710C-1用] 替クリップアダプター
オプションEA710C-103 : [EA710C-1用] 替接地棒
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top