すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710D-30

品名 : デジタル接地抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT6031-03
接地抵抗20Ω/200Ω/2000Ω精度±1.5%rdg.±8dgt./
±1.5%rdg.±4dgt./
±1.5%rdg.±4dgt.
地電圧0~30.0Vrms
(精度:[50/60Hz]±2.3%rdg.±8dgt)、
[DC]±1.3%rdg.±4dgt
機能測定方式切替(2極法または3極法)
電源単3電池×4本(付属)サイズ185(W)×44(D)×111(H)mm
重量570g付属品補助接地棒(2本)、
測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、
本体プロテクター、
携帯用ケース
防塵・防水IP67
ワンタッチ自動測定、
巻き取り器付測定コード(10m、20m)
測定可能回数400回(測定条件 : 3電極法, 10秒間隔で10 Ω測定)
粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
0~2000Ωのワイドな測定範囲
作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属
現場に強い、防塵・防水性能にすぐれたボディ
測定準備時間を大幅に短縮 使いやすいデジタル接地抵抗計
簡単操作のデジタル接地抵抗計
測定コードがからまない!ねじれない! 新開発のコード巻き取り器
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/09 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top