すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710DA

品名 : 接地抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番FT3151
測定方式2 電極法(D 種測定対応)/
3 電極法(A~D 種測定対応)

交流電位差計方式
接地抵抗測定
(測定範囲)
レンジ /表示範囲 /許容差

10 Ω /0 ~11.5 Ω /±0.25 Ω
100 Ω /0 ~115 Ω /±2.5 Ω
1000 Ω /0~1150 Ω /±25 Ω
測定周波数:575 Hz / 600 Hz
許容差:±10 %
測定電流:
3 電極法:15 mA rms 未満、
2 電極法:3 mA rms 未満
開放回路電圧:AC50 V rms 未満
地電圧測定0 ~30 V 許容差:±3.0 % f.s.使用温湿度範囲0 ℃~40 ℃、 80% rh 以下
(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10 ℃~50 ℃、 80% rh 以下
(結露しないこと)
使用場所屋内、屋外(農場を除く※)、
汚染度2、高度2000mまで
※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本(付属)使用回数1100 回(LR6 使用時)
測定条件:30 秒測定/30 秒休止、
3 電極法、575 Hz、
補助接地極の抵抗100Ω、
×1Ω レンジで10Ω を測定
対地間最大定格電圧AC300 V(測定カテゴリⅡ)
予想される過渡過電圧2500 V
機能測定方式切替(2極法または3極法)、
測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、
補助接地抵抗(P/C)チェック
過負荷保護AC250 V 1 分間
(E-S (P)、E-H (C)、端子間)
適合規格(安全性)
本体/ 測定回路/ プローブ:
EN 61010、
EMC:EN61326、
接地抵抗計:EN61557、
JIS C 1304-2002 準拠
サイズ・重量約164(W)×88(D)×119 (H)mm、
約800g
(本体のみ、支持足等の突起含まず)
付属品補助接地棒(2本セット)×1、
測定コード(ワニ口、黒4m)×1、
測定コード(黄10m、巻取器付)×1、
測定コード(赤20m、巻取器付)×1、
単3形アルカリ乾電池×6、
携帯用ケース×1
防水性能IP40
<測定周波数切替ボタン>
高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。
3電極法 (A種からD種測定対応) /2電極法 (D種測定対応)
JIS規格・EN規格に対応し、0~1150Ωのワイドな測定範囲
電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
測定コードは巻き取り器付きで作業時間短縮
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/07 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA710DA-1
  • 品番

    EA710DA-1

  • コメント

    変更点:付属ケース・重量

ウェブカタログ画像
  • ★

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top