すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711-60

品名 : 検相・検電器

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番VP-01U
検相表示(電子音鳴動後):
●正相(緑点灯)
●逆相(赤点灯)
●同相(赤点滅)
●エラー(緑赤交互点滅)
使用電圧範囲AC100~1000V
使用周波数範囲45Hz~65Hz使用温湿度●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)サイズ21(W)×26(D)×153(H)㎜
重量約50g(電池含む)電源単4電池×2本(付属)
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)校正不可
安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV機能●活線チェック/検電チェック
●オートパワーオフ(約5分/解除不可)
●非接触式の検電機能
付属品●取扱説明書(保証書付)
●単4形乾電池×2本(テスト用)
太・細の配線でも検相可、軽量ボディでポケット・ベルトに収納できます。
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。
ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。
測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/31 05:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0785ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top