電気配線、ヒューズ、ブレーカー、金属パイプ等の非接触での検索ができます
仕様
電気配線、ヒューズ、 ブレーカー、金属パイプ等の非接触での検索ができます。 〈送信部〉 |
| 測定範囲 | AC/DC12~400V | 出力信号 | 125kHz |
|---|
| サイズ | 68×32× 130(H)mm | 電源 | 9V電池×1個(付属) 〈受信部〉 |
|---|
| 電圧検知 | 深さ:0~0.4m | 単極測定 | 深さ:0~2m |
|---|
| 二極測定 | 深さ:0~0.5m | サイズ | 59×37×192(H)mm |
|---|
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | 付属品 | リード棒、クランプ、キャリーケース |
|---|
| 販売価格 | 44,700円(税抜)/
49,170円(税込)
| カタログ価格 | 44,700円(税抜)/49,170円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/05 12:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|