すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712A-13

品名 : LED照度計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LX-3000
測定範囲0~199900Lux分解能・0.0~199.9lux:0.1lux
・200~1999lux:1lux
・2000~19990lux:10lux
・20000~199900lux:100lux
測定精度±3%rdg±5dgt (標準光源にて)誤差10°:±1%
30°:±2%
60°:±5%
80°:±20%
温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)表示更新0.5 秒/ 1回
オートパワーオフ約30分(解除可能)機能●LED測定機能
●最大・最小表示
●データホールド
●バックライト
●センサー部可動式
使用温湿度0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)
サイズ63(W)×37(D)×169(H)㎜コード長約23~50㎝
重量約230g(電池含む)電源単3電池×2本(付属)
電池寿命約80時間(アルカリ乾電池使用時)校正可(標準光源のみ)
付属品●取扱説明書(保証書付)
●収納ケース
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

31,500(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/27 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top