すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712A-16

品名 : デジタルコンパクト照度計

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番LX-01U
測定範囲・0~200,000Lux
・0~18,580Fc
分解能・1Lux(0~19,999Lux)
・10Lux(20,000~200,000Lux)
・1Fc(0~18,580Fc)
精度±(5%rdg+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード
サンプリング1回/秒使用温湿度0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-20~50℃、80%RH以下
(但し、結露のないこと/電池は必ず外してください。)
サイズ・本体:50(W)×20.6(D)×128.5(H)㎜
・保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)㎜
重量(g)約123g(カバー、電池含む)材質樹脂
電源単4電池×2本(付属)電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
機能●データホールド
●最大・最小・平均値表示
●バックライト
●オートパワーオフ(10分/解除可)
付属品●取扱説明書(保証書付)
●保護カバー
●ストラップ
用途室内、室外の照度、非常照明などの測定校正
作業性の良い本体とセンサーの一体型タイプです。
コンパクトな手のひらサイズ
ピアノブラック基調のボディ色と洗練されたデザインが特徴。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/16 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0818ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top