すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-21

品名 : トーンプローブセット(心線対照機)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番500XPK2
サイズ77GX送信機:101×41×35mm
500XP受信機:215×47×35mm
重量77GX送信機:150g
500XP受信機:130g
電源006P9V電池 送信機・受信機各1個電池寿命77GX送信機:100時間
500XP受信機:50時間
オートパワーオフ機能77GX送信機:4時間 (トーンモードで)
500XP受信機:5分 (電源ONから)
付属品本体 (受信機・送信機)、イヤホン、ストラップ、006P型9V電池×2個、専用ソフトケース、クイックガイドプレート (英語)、取扱説明書、保証書
最新版デジタルフィルター搭載
強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機
ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索
IP67の防滴防塵ケースで抜群の耐久性
AC100V検出機能搭載で作業の安全性を確保
手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン
耐圧過重100kgの小型で強靭なボディを採用
被膜の上からペア選別・ケーブル探索ができます
販売価格

51,100(税抜)/ 56,210円(税込)

カタログ価格

51,100円(税抜)/56,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA712GD-21A
  • 品番

    EA712GD-21A

  • コメント

    違い:USB-TypeC充電式に変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top