すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714N-11A

品名 : デジタル回転計(非接触型)

非接触 (赤色可視光光電反射) 方式 別売アタッチメント装着で接触式へと変換可能

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番SE300
測定方式基本:赤色可視光光電反射方式
拡張:接触方式 ※別売ENC-3使用時のみ
測定範囲●30.0~99999rpm
●0.50~1600.0rps
●0.600~1999.0ms
●0~99999count
測定モード・rpm, rps (回転速度)
・ms (周期)
・count (カウント)
・m/min , m/s (周速)※別売ENC-3使用時
測定距離約50~500㎜
使用環境条件高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度Ⅱ動作温湿度5℃~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度-10℃~40℃,80%RH以下 (結露のないこと)
※長期間の保存時は電池を外すこと
確度保証範囲23±5℃,80%RH以下(結露のないこと)
確度±(0.03%rdg+1dgt)表示99999カウント  バックライト付き
サンプルレート約1秒(回転速度・周期・周速 計測時)
約0.1秒 (カウント 計測時)
電源単3電池×2本(付属)
電池寿命28時間 (アルカリ電池使用、バックライト非点灯時)電池寿命警告約2.3V以下でバッテリーマーク点灯
サイズ60(W)×50(D)×210(H)㎜(本体のみ)
60(W)×50(D)×298(H)mm (接触アダプタ+接触子含む)
重量約218g(本体のみ)
機能●MAX(最大値)/MIN(最小値)表示
●オートパワーオフ(約2分、解除可能)
●データホールド
●明るいバックライト
付属品●携帯ケース
●反射シール(50 枚)
●取扱説明書
市販のカメラ用三脚(ねじサイズ:1/4”-20 UNC)を使用した固定設置が可能
安定した測定ができる持ちやすさを追求したデザイン
非接触式デジタルタコメータ
非接触測定での検出距離が長く(最大約50cm)、
回転体から離れた位置での測定が可能
別売アタッチメント使用で接触式回転計としても使用可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/17 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0805ページ

代替品

EA714KA
  • 品番

    EA714KA

  • コメント

    測定距離

EA714AD-1
その他関連
部品EA714NB-1 : デジタル回転計用反射シール(50枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top