すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714NC-1A

品名 : 速度計

エレベータ・エスカレータ速度の 保守管理用測定器 独立した 2ch表示で個別にホールド表示可能

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番SE9100
測定範囲●線速度:0.1~2000.0(m/min)
●回転速度:1~20000(r/min)
●計測距離:0~999(㎜)
表示更新時間0.2秒
測定確度表示値の±2dgt(電気的動作)アナログ出力DC0~2V
アナログ出力確度:±(0.5%rdg+1mV)
表示部5桁赤色7セグメントLED 2段表示バッテリアラーム●動作時に約4.5V以下で警告LED点灯、約3.8Vで動作停止
●起動時は約4.0Vで動作不可
許容荷重ラジアル方向:5kg
スラスト方向:2kg
電源単3形アルカリ電池×4本(付属)
サイズ50(W)×50(D)×183(H)㎜(突起部含まず)重量約520g (電池・周速リングSE-10含む)
消費電流最大約100mA電池寿命20時間以上
電池消耗警告約4.5V以下で警告LED点灯使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下
(結露のないこと)
保存温湿度範囲
(電池を外した状態)
-10~40℃、80%RH以下
(結露のないこと)
40~50℃、70%RH以下
(結露のないこと)
確度保証範囲23±5℃,80%RH以下(結露のないこと)測定時間10ms
オートパワーオフ最終操作から約3分
パワーオン時オプションで約1時間にも設定可能
計測値ホールドCH1/CH2/最大値(※各独立)
CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
平均化任意設定1~10回メモリ機能最大10件まで本体メモリに保存可能
データホールドch1、ch2独立式 本体スイッチまたは外部ホールドスイッチにて操作機能●オートパワーオフ(約3分)※1時間にも変更可能
●2つのホールド表示機能
●平均化機能
●バッテリーアラーム機能
●メモリ機能
付属品●速度測定用周速リング:厚さ1㎜m×1
●速度測定用周速リング:厚さ0.9㎜×1
●ホールド入力用コード×2組
●アナログ出力用コード×1組
●周速リング取替工具(六角レンチ)×1
●携帯ケース×1
●取扱説明書
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能
(独立した2つのホールド表示機能)
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
エレベータ保守管理用、2チャンネル表示
暗いところでも見やすい赤色LED表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

94,000(税抜)/ 103,400円(税込)

カタログ価格

94,000円(税抜)/103,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0805ページ
その他関連
オプションEA709D-15 : デジタル絶縁抵抗計
本体EA709D-15 : デジタル絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top