すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715AK-7

品名 : 10kg(2g) デジタルはかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大和製衡(Yamato)型番UDS-500N-10
電源単2電池×4本載皿サイズ174×196mm
重量1.5kg秤量10kg
最小目盛2g
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/16 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715CB-12A
  • 品番

    EA715CB-12A

  • コメント

    違い:最小目盛り、本体サイズ等

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top