すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AJ-1

品名 : 50x 30mm スクエアー・台付(1級・焼入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番148A-50L1H
焼きが入っており、硬度HS60°以上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
直角度〔±10+L/20〕μm材質軟鋼製
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
サイズ(mm)50×30
販売価格

9,900(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA719AJ-11A
バリエーション一覧
EA719AJ-1 50x 30mm スクエアー・台付(1級・焼入)
EA719AJ-3 100x 70mm スクエアー・台付(1級・焼入)
EA719AJ-5 150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)
EA719AJ-6 200x130mm スクエアー・台付(1級・焼入)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top