すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719K-52

品名 : 溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカー新潟精機型番WRL310
測定範囲(サイズ)本体直尺目盛:20㎜
余盛高さ:10~17㎜固定(1㎜とび)
すみ肉脚長:10~17㎜固定(1㎜とび)
ルート間隔:3~10㎜固定(1㎜とび)
精度長さ寸法の測定:±0.1㎜
サイズ90×2×20㎜(ブランクNo.1~4)材質ステンレス
重量60g用途T継手、突き合わせ継手のルート間隔、すみ肉の足長、突き合わせ継手の余盛高さ測定に
付属品●PCケース
●ゲージx4
●ボールチェーン
ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。
溶接後の各所測定に使用できます。
すきまゲージとしても利用できます。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/11 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0095ページ0764ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top