すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719K-74

品名 : 51- 98 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番GST-5
適用リング番号51、58、96、97、98サイズ(mm)A:120
B:120
精度ガスケット幅の許容差:±0.20㎜
ガスケット高さの許容差:±0.5㎜
板厚(mm)1.5
材質ステンレス重量60g
用途リングジョイントガスケットの幅、高さの合否を判定する限界ゲージです。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
リングジョイントガスケットの幅、高さ、平面部の幅(オクタゴナル形)の合否判定に。
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
各種リング番号に対応しています。
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/17 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0780ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719K-70 21- 99 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-71 28- 73 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-72 38- 87 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-73 42- 95 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-74 51- 98 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-75 63- 78 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    EA719K-76 55-100 ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ780ページ
    • エスコ便利カタログ781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top