すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CM-75

品名 : 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪付)

仕様

メーカームラテックKDS型番GGEVO25-75MG
仕様クイックホルダー+マグネット爪付全長7.5m
25mm材質バネ:スチール
テープ:スチール(ナイロンコート)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー
目盛仕様メートル重量456g
対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
JIS1級
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
高耐久ナイロンコーティング
ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
4点鋲&0点補正移動爪
強力ネオジウム磁石付爪
爪飛び防止エラストマーダンパー
クイックホルダー付
手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。
ストッパー付
※マグネットは鉄粉などを吸着しますので測定前には必ず付着物を取り除いてください。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/19 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0729ページ
バリエーション一覧
EA720CT-150 19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)
EA720CT-220 25mmx 10m メジャー(シリカコート)
EA720CM-55 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪付)
EA720CM-75 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪付)
ウェブカタログ画像
  • ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
  • 手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース
  • 衝撃をしっかり吸収。ショックアブソーバーとフックプロテクターを一体化

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top