すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CN-5H

品名 : 25mmx5.0m メジャー(ホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカームラテックKDS型番GTR-G2550Z
仕様クイックホルダー式全長5m
25mm材質テープ:スチール(ナイロンコート)
バネ:スチール
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様メートル重量383g
対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
JIS1級品(メートル目盛のみ)
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
高耐久ナイロンコートテープ
ショックアブソーバー付
コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
セフティメタルホルダーZ付
高強度「厚爪」
テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
安全ロープ取付リング付
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0729ページ

代替品

EA720CR-5M
  • 品番

    EA720CR-5M

  • コメント

    変更点:全長、マグ爪付

バリエーション一覧
EA720CN-5 25mmx5.0m メジャー
EA720CN-6 25mmx6.5m メジャー
EA720CN-5H 25mmx5.0m メジャー(ホルダー付)
EA720CN-5M 25mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
EA720CN-6M 25mmx6.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top