すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CT-220

品名 : 25mmx 10m メジャー(シリカコート)

仕様

メーカームラテックKDS型番GGEVO25-10
仕様ベルトクリップ式全長10m
25mm材質バネ:スチール
テープ:スチール(シリカコート)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー
目盛仕様メートル重量580g
JIS1級
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
高耐久シリカコーティング
ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
4点鋲&0点補正移動爪
強度アップ耐久爪
爪飛び防止エラストマーダンパー
大型ベルトクリップ付
手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース。
ストッパー付
販売価格

4,240(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/19 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0729ページ
バリエーション一覧
EA720CT-150 19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)
EA720CT-220 25mmx 10m メジャー(シリカコート)
EA720CM-55 25mmx5.5m メジャー(マグネット爪付)
EA720CM-75 25mmx7.5m メジャー(マグネット爪付)
ウェブカタログ画像
  • ショートストロークストッパー(従来の1/2の操作でテープを止めます)
  • 手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース
  • 衝撃をしっかり吸収。ショックアブソーバーとフックプロテクターを一体化

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top