すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CV-2

品名 : 10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

仕様

メーカームラテックKDS型番F10-02P
全長2m10mm
材質バネ:スチール
テープ:スチール(アクリル樹脂コート)
ケース:ABS樹脂
目盛仕様メートル
重量70gテープ厚み約0.165mm
ケースサイズφ48×15mm
JIS1級品相当
曲面測定に最適なフラットテープ
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/10/03 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0730ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ730ページ
  • エスコ便利カタログ731ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top