すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720F-40

品名 : 1000m 鉄道レールメジャー

仕様

メーカー宣真工業測定範囲1cm~1km
誤差±1%車輪径65mm
重量560g全長870mm
収納サイズ440mm
レールの距離測定用
線路の距離を簡単に測定可能
鉄道線路内の設備間等の距離測定に
軽量でコンパクトで持ち運びに便利
レールからの脱輪防止のため、車両サイドに補助ガイドが取り付けられています。
販売価格

54,000(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ
ウェブカタログ画像
  • 収縮時
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top