すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720GM-1

品名 : 19mmx1.0m メジャー(レベル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長1m19mm
レベル精度1.0mm/mサイズ62×25×52mm
重量約75g材質テープ:ステンレス
バネ:ステンレススチール
レベル付
メジャーと水準器が一つに。
完全防水
読みやすい凸テープ
底面と横(片側)にマグネット付
販売価格

2,390(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0724ページ

代替品

EA720GD-3
  • 品番

    EA720GD-3

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 水平器としての使用例
  • マーキングも可
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top