すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720JF-7.5

品名 : 25mmx7.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFGLM25-75BL
商品名Gロック全長7.5m
25mm対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
重量460g材質バネ・テープ:スチール
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
規格JIS1級品
落下時に建材にダメージを与えないアーマードケース採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー採用
強力ネオジ磁石を爪に装着で、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。
片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き
プロテクター付3点カシメ爪
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ付き
販売価格

4,960(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 10:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0727ページ
バリエーション一覧
EA720JF-5.5 25mmx5.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付)
EA720JF-7.5 25mmx7.5m メジャー(マグネット付爪/ホルダー付)
ウェブカタログ画像
  • ベルトホルダー付き
  • 正面目盛
  • 裏面目盛
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top