すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720M-12

品名 : 12m メジャーポール(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー宣真工業型番212-12
全長12m重量2.8kg
収納サイズ1.42m精度±0.2%
(但し、使用上の誤差は発生します。)
ケース付
グラスファイバー製
販売価格

53,500(税抜)/ 58,850円(税込)

カタログ価格

53,500円(税抜)/58,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720M-12A
  • 品番

    EA720M-12A

  • コメント

    変更点:先端金具

バリエーション一覧
EA720M-6 6.0m メジャーポール(伸縮式)
EA720M-8A 8.0m メジャーポール(伸縮式)
EA720M-12A 12m メジャーポール(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 付属ケース
  • 先端部

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top