すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720M-25

品名 : 5.0m メジャーポール(横棒付)

仕様

メーカー宣真工業型番206-5
用途車高の測定に全長5m
精度±0.2%
(但し、使用上の誤差は発生します。)
収納サイズ1.28m
重量1.7kg継本数5本
継管最小径φ23mm継管最大径φ35mm
最小目盛1mm材質ファイバーグラス
付属品ケース
車高の測定に便利な横棒(1.3m)付き
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント付き
横棒は取外し可能
販売価格

43,400(税抜)/ 47,740円(税込)

カタログ価格

43,400円(税抜)/47,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/08/07 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ
  • ※使用イメージ
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top