すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MC-90

品名 : 60mmx10m 測量テープ(横目盛20cm赤白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
建築・土木用

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SYR-10PB
全長10m60mm
裏面仕様(アカシロ)20cm厚さ0.7mm
材質テープ:ガラス繊維
JIS1級
180°回転金具
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い
つや消しのテープ表面により乱反射しません
写真写りの良い目盛仕様です
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720MC-82 60mmx 2m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-83 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-83A 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-85 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-85A 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-90 60mmx10m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-95 60mmx 5m 測量テープ
    EA720MC-100 60mmx10m 測量テープ
    EA720MC-102 60mmx20m 測量テープ
    EA720MC-103 60mmx30m 測量テープ
    EA720MC-105 60mmx50m 測量テープ
    EA720MC-110 100mmx10m 測量テープ
    EA720MC-120 100mmx20m 測量テープ
    EA720MC-130 100mmx30m 測量テープ
    EA720MC-150 100mmx50m 測量テープ
    EA720MC-220 150mmx20m 測量テープ
    EA720MC-230 150mmx30m 測量テープ
    EA720MC-250 150mmx50m 測量テープ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top