すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-31

品名 : 25mmx2m ポケット型検測ロッド

仕様

メーカームラテックKDS型番MN25-02
表面紅白ポール目盛裏面5mm単位標尺目盛
全長2m25mm
先端上下爪重量111g
ケース材質ABS樹脂
テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺
精度JIS1級相当
テープをケースから抜き取り、単体でのご使用も可能です。作業終了後はケースにご収納ください。テープの引き出し、収納は簡単です。
テープの収納は手動式
校正証明書、検査書の発行不可
サビ・耐磨耗性・耐水性に優れたナイロンコート製の目盛テープを使用していますので、水洗いできます。
撮影時に乱反射しない特殊加工テープに施しています。
ケースの上部と下部には、測定値を示すマークが付いていますので、撮影時に便利です。
販売価格

2,160(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/25 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0719ページ
バリエーション一覧
EA720ME-31 25mmx2m ポケット型検測ロッド
EA720ME-32 25mmx2m ポケット型検測ロッド(目盛付)
ウェブカタログ画像
  • ミッドロッドをケースから取り出してポールとしても使用できます。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top