すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-58

品名 : 1.1m(50+60cm折) 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番LR-56
全長110cm収納サイズ60cm
重量(kg)0.77材質アルミ
ロッド幅64mm厚さ13mm
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。
50cm目盛側を垂直に自立させられます。
折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/09/08 08:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0718ページ
ウェブカタログ画像
  • 垂直に自立可能。
  • 折りたたんだ状態
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top