すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-81

品名 : 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番P-100
仕様測量ロッド継ぎ足し用(白始まり)全長(cm)100
重量(kg)0.36材質アルミ
ロッド幅60cm厚さ6mm
延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。
ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/19 07:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0718ページ
バリエーション一覧
EA720ME-81 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/白始まり)
EA720ME-82 1m 測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり)
その他関連
オプションEA720ME-86 : ジョイント金具(ステンレス製)
オプションEA720ME-87 : ジョイント式測量ロッド用シール(9種)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top