すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MF-51

品名 : 30cm ピンボール(P型)

壁際にぴったり当たる

仕様

メーカーシンワ測定型番77682
全長0.3m入数1本
本体サイズ400×50×6mm重量(g)105
材質直径φ6mm
用途・測点での位置、方向指示に。
・厚さ測定、材料検測に。
パターンは5cmピッチです。
P型になっている為、壁際で使用できます。
ピンポールをへりに引っ掛けることができます。
焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/26 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0719ページ
バリエーション一覧
EA720MF-51 30cm ピンボール(P型)
EA720MF-52 50cm ピンボール(P型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top