すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YG-101

品名 : 17cm 分割定規

ノートを2・3・4・5等分できる分割定規

仕様

メーカーサンスター文具型番S4006496
商品名定規 iiten(イイテン)測定目盛17cm
サイズ179×25×2.2(t)mm材質PMMA
重量13gノート分割術とはノートを分割して使う活用術。
理解がより深まり、記憶を定着させる効果があるとされ、ノートを取ることが苦手な人も効率よく勉強できるようになります。
カラークリア
定規の穴を利用し、分割線を引けます。
ノートを分割するための定規です。
セミB5サイズのノート横幅ピッタリだから、端に合わせ同じ色の穴に点を打って結ぶだけ。
ノート分割術で勉強効率が上がります。
ノートを取るのが苦手な人もiitenがあればまとめ上手に。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
ウェブカタログ画像
  • 合わせるだけで使えるB5ノート横幅ぴったりサイズです。
  • ノートを2・3・4・5分割できます。
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top